品番 : EA124LA-12PA
品名 : 0.95L クリーニングガン(プラグ付)
仕様
| タンク容量 | 0.95ml | サイズ | φ152×254(H)mm |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/4”NHメス | 重量 | 約907g |
| タンク材質 | ポリプロピレン | 適応水道圧 | 0.41MPa(60psi) |
| 混合比率 | 1:100 1:128 1:150 1:200 1:256 |
||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-12PA 0.95L クリーニングガン(プラグ付) |
| EA124LA-12 0.95L クリーニングガン |
ウェブカタログ画像
拡大
