品番 : EA124LA-121
品名 : 800ml フォームスプレーガン
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能です
仕様
| 仕様 | プラグなし | 材質 | タンク:プラスチック、 ヘッド部:ポリマー、 先端:ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約0.8L (水:350ml、洗剤:450ml) |
接続ねじ | 3/4”NHメス |
| 適応水道圧 | 0.28~0.63MPa | タンクサイズ | 105×124×123(H)mm |
| 重量 | 307g | ||
| ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 | |||
| ★タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0355ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-121P 800ml フォームスプレーガン(プラグ付) |
| EA124LA-121 800ml フォームスプレーガン |

