詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-121P

品名 : 800ml フォームスプレーガン(プラグ付)

仕様

仕様 プラグ付 材質 タンク:プラスチック、
ヘッド部:ポリマー、
先端:ポリプロピレン
容量 約0.8L
(水:350ml、洗剤:450ml)
接続ねじ 3/4”NHメス
適応水道圧 0.28~0.63MPa タンクサイズ 105×124×123(H)mm
重量 307g
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
★タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
追加説明
カタログ価格

8,390 (税抜)/ 9,229 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/13 22:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0355ページ

代替品

EA115MS-11PA
  • 品番

    EA115MS-11PA

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA124LA-121P 800ml フォームスプレーガン(プラグ付)
EA124LA-121 800ml フォームスプレーガン
ウェブカタログ画像
  • スプレーガン
  • ★タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top