品番 : EA124LA-14P
品名 : 100mm ツイストノズル(プラグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
グリップを回し、水量調整により直射、噴霧が可能 | |||
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 100mm |
---|---|---|---|
ボディ材質 | 真鍮製(ラバーグリップ) | ||
プラグ付 | |||
最高使用可能圧力 | 60PSI (0.41MPa)まで | ||
★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 19:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-14P 100mm ツイストノズル(プラグ付) |
EA124LA-14PA 100mm ツイストノズル(プラグ付) |
EA124LA-14 100mm ツイストノズル |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大