品番 : EA124LA-301
品名 : 二方コック付コネクター
仕様
仕様 | プラグ付 | セット内容 | 雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個 |
---|---|---|---|
サイズ | プラグ:φ32×39mm コネクター:147×53×198mm |
ねじサイズ | プラグ:3/4”NHメス コネクター:3/4”NH |
材質 | ポリマー樹脂 | ||
錆びないポリマー構造 | |||
すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ | |||
蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル | |||
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。 | |||
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 08:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2632ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-301 二方コック付コネクター |
EA124LA-306 二方コック付コネクター |
拡大