詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-302

品名 : 二方コック付コネクター

2本のホースを接続できるコック付分岐コネクター(小)

仕様

仕様 プラグ付 セット内容 雌ねじプラグ×2個
2方コック付コネクター×1個
サイズ プラグ:φ32×39mm
コネクター:80×88mm
ねじサイズ プラグ:3/4”NHメス
コネクター:3/4”NH
材質 ポリマー樹脂
錆びないポリマー構造
すばやくオン/オフするための簡単に回せるバルブ
蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/28 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2584ページ
バリエーション一覧
EA124LA-301A 二方コック付コネクター
EA124LA-302 二方コック付コネクター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top