品番 : EA124LA-64
品名 : スプレーノズル(2パターン)
仕様
| スプレーパターン | 2種 (ストリーム、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更 |
接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 重量 | 308g |
| 材質 | ボディ:アルミ合金ダイカスト グリップ:TPR(熱可塑性ゴム) |
仕様 | プラグなし |
| ヘッドを回すとパターンを変更できます。 | |||
| 片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能 | |||
| 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能 | |||
| スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。 | |||
| 滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル | |||
| 耐久性に優れた金属構造 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-64PA スプレーノズル(2パターン/プラグ付) |
| EA124LA-64 スプレーノズル(2パターン) |
ウェブカタログ画像
拡大
