品番 : EA124LA-90P
品名 : 780mm ロングスプレーノズル(温水対応/プラグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | プラグ付 | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
---|---|---|---|
全長 | 780mm | 材質 | ボディ:プラスチック ヘッド:プラスチック ノズル:亜鉛 |
スプレーパターン2種(ジェット、フラット) | |||
衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。 | |||
ロック付 | |||
温水対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-90P 780mm ロングスプレーノズル(温水対応/プラグ付) |
EA124LA-90PA 780mm ロングスプレーノズル(温水対応/プラグ付) |
EA124LA-90 780mm ロングスプレーノズル(温水対応) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
セット商品 | EA124LA-90 : 780mm ロングスプレーノズル(温水対応) |
拡大