詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-91

品名 : 355mm ロングスプレーノズル(5パターン)

仕様

全長 355mm 接続ねじ 3/4”NHメス
重量 272g 材質 アルミ、TPR、ABS、亜鉛合金
スプレーパターン 5種(シャワー・ジェット・ミスト・フラット・バケツ注水)
ホースがよじれにくい回転コネクターを採用
高所に植えられた植物や花にも届きやすい
親指で操作できるオン/オフバルブ付きで、手が疲れずに水量調整しやすい
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 06:00現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA124LA-91PA 355mm ロングスプレーノズル(5パターン/プラグ付)
EA124LA-91 355mm ロングスプレーノズル(5パターン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top