品番 : EA124LA-91PA
品名 : 355mm 散水スプレー(5パターン/プラグ付)
仕様
| 全長 | 355mm | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 重量 | 272g | 材質 | アルミ、TPR、ABS、亜鉛合金 |
| スプレーパターン | 5種(シャワー・ジェット・ミスト・フラット・バケツ注水) | ||
| ホースがよじれにくい回転コネクターを採用 | |||
| 高所に植えられた植物や花にも届きやすい | |||
| 親指で操作できるオン/オフバルブ付きで、手が疲れずに水量調整しやすい | |||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-91PA 355mm 散水スプレー(5パターン/プラグ付) |
| EA124LA-91 355mm 散水スプレー(5パターン) |
ウェブカタログ画像
拡大
