品番 : EA124LA-93
品名 : スプレーノズル(温水対応)
仕様
| スプレーパターン | 2種(ジェット、コーン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更 |
接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 171mm | 重量 | 約476g |
| ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト | 最高使用圧力 | 125psi |
| 使用可能温度 | 約70℃まで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。 |
仕様 | プラグなし |
| ヘッドを回すとパターンを変更できます | |||
| 流量制御ダイヤルで水流の強さを調整可能 | |||
| 断熱仕様で長時間の使用でも熱から手を守ります。 | |||
| 耐久性の高い真鍮製スプレーチップ | |||
| 滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル | |||
| 過酷な現場や頻繁な使用にも耐える頑丈な亜鉛ダイカストボディ | |||
| 冷水・温水どちらも使用可能 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-93PA スプレーノズル(温水対応/プラグ付) |
| EA124LA-93 スプレーノズル(温水対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
