詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LG-113B

品名 : 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)

仕様

適用流体 水 最大使用圧力 1.6MPa
適合ホース内径 13mm サイズ φ28×69mm
材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
スプリングピン:ステンレス
シール:NBR/HNBR
タケノコ長 22.5mm
使用温度範囲 95℃まで 重量 128g
ホース差込式のカプラー継手です。
追加説明
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 EA
バリエーション一覧
EA124LG-113B 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-116B 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-119B 19mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-125B 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • L:69mm   D:28mm   L1:22.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top