品番 : EA124LG-125B
品名 : 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 最大使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ28×69mm | 適合ホース内径 | 25mm |
| 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) スプリングピン:ステンレス シール:NBR/HNBR |
タケノコ長 | 22.5mm |
| 使用温度範囲 | 95℃まで | 重量 | 150g |
| ホース差込式のカプラー継手です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LG-113B 13mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-116B 16mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-119B 19mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-125B 25mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
