品番 : EA124LG-116A
品名 : 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 95℃まで | 適合ホース内径 | 16mm |
| 全長 | 64mm | 直径 | 28mm |
| タケノコ長 | 22.5mm | 重量 | 115g |
| 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR |
||
| ホース差込式のカプラー継手です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/21 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LG-113A 13mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-116A 16mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-119A 19mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-125A 25mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

