詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LG-119A

品名 : 19mm ホースステムカプラー(真鍮製)

仕様

適用流体 水 最高使用圧力 1.6MPa
使用温度範囲 95℃まで 適合ホース内径 19mm
全長 64mm 直径 28mm
タケノコ長 22.5mm 重量 128g
材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
ホース差込式のカプラー継手です。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 15:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2522ページ

代替品

EA124LG-119B
  • 品番

    EA124LG-119B

  • コメント

    変更点:重量、全長

バリエーション一覧
EA124LG-113A 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-116A 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-119A 19mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-125A 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:64mm   D:28mm   L1:22.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top