詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LG-316A

品名 : 16mm ホースステムプラグ(真鍮製)

仕様

適用流体 最高使用圧力 1.6MPa
使用温度範囲 95℃まで 適合ホース内径 16mm
全長 49mm 直径 24mm
タケノコ長 24mm 重量 44g
材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/09 18:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2522ページ

代替品

EA124LG-316B
  • 品番

    EA124LG-316B

  • コメント

    変更点:タケノコ長

バリエーション一覧
EA124LG-313A 13mm ホースステムプラグ(真鍮製)
EA124LG-316A 16mm ホースステムプラグ(真鍮製)
EA124LG-319A 19mm ホースステムプラグ(真鍮製)
EA124LG-325A 25mm ホースステムプラグ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:49mm    D:24mm\nL1:22.5mm   L2:24mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top