品番 : EA124LG-325A
品名 : 25mm ホースステムプラグ(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 95℃まで | 適合ホース内径 | 25mm |
| 全長 | 49mm | 直径 | 27mm |
| タケノコ長 | 24mm | 重量 | 69g |
| 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR |
||
| ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LG-313A 13mm ホースステムプラグ(真鍮製) |
| EA124LG-316A 16mm ホースステムプラグ(真鍮製) |
| EA124LG-319A 19mm ホースステムプラグ(真鍮製) |
| EA124LG-325A 25mm ホースステムプラグ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

