詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LL-21

品名 : 呼20 グラウンドノズル(可変タイプ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 5233-20
20 タケノコ外径 21mm
全長 143mm スプレーパターン 直射・噴霧(先端操作)
材質 アルミニウム
運動場、土木工事、解体作業用に最適
※完全止水しません。
※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/18 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA124LL-21 呼20 グラウンドノズル(可変タイプ)
EA124LL-22 呼25 グラウンドノズル(可変タイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • スプレーパターン

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top