品番 : EA124LL-22
品名 : 呼25 グラウンドノズル(可変タイプ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 5233-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | タケノコ外径 | 27mm |
| 全長 | 143mm | スプレーパターン | 直射・噴霧(先端操作) |
| 材質 | アルミニウム | ||
| 運動場、土木工事、解体作業用に最適 | |||
| ※完全止水しません。 | |||
| ※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LL-21 呼20 グラウンドノズル(可変タイプ) |
| EA124LL-22 呼25 グラウンドノズル(可変タイプ) |
