詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MA-7

品名 : 17.0mm/17用 ゴム付ケレップ

仕様

メーカー カクダイ 型番 0731-17
17用 外径 17mm
材質 EPDM、黄銅 使用温度 1℃~80℃
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/02 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1139ページ
バリエーション一覧
EA124MA-5 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ
EA124MA-6 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ
EA124MA-7 17.0mm/17用 ゴム付ケレップ
EA124MA-8 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ
ウェブカタログ画像
  • ケレップの比較
  • ケレップの外径と適合水栓

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top