詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MC-5

品名 : 16,18mm用 自在パイプ取付パッキンセット

仕様

メーカー カクダイ 型番 794-802
適応パイプ外径 16・18mm 適応ねじサイズ W26山20
外径×内径×厚み(mm) 21.5×15.5×5 材質 NBR、POM
入数 1組
※Uパッキンは溝の方を本体に向け差し込んでください。
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1139ページ

代替品

EA124MC-5A
  • 品番

    EA124MC-5A

  • コメント

    変更点:パッケージ化,仕様変更なし

バリエーション一覧
EA124MC-5 16,18mm用 自在パイプ取付パッキンセット
EA124MC-5A 16,18mm用 自在パイプ取付パッキンセット
EA124MC-6 19mm用 自在パイプ取付パッキンセット
EA124MC-6A 19mm用 自在パイプ取付パッキンセット
ウェブカタログ画像
  • Uパッキンの取付方法
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top