詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MD-1

品名 : 呼25用 排水管用差込みパッキン

仕様

メーカー カクダイ 型番 9450A
呼 25用 外径×内径×厚み パッキン:29×25×5mm
スリップパッキン:29.5×26×0.5mm
材質 EPDM、PE
洗面器やロータンクの排水パイプの接続部(差し込み)補修用
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節できます。
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 12:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1104ページ
バリエーション一覧
EA124MD-1 呼25用 排水管用差込みパッキン
EA124MD-2 呼32用 排水管用差込みパッキン
EA124MD-3 呼38用 排水管用差込みパッキン
ウェブカタログ画像
  • テール管とトラップU管の接続部に。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top