品番 : EA124MD-2
品名 : 呼32用 排水管用差込みパッキン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9450B |
|---|---|---|---|
| 呼 | 32用 | 外径×内径×厚み | パッキン:34×30×4mm スリップパッキン:35.5×32×0.5mm |
| 材質 | EPDM、PE | ||
| 洗面器やロータンクの排水パイプの接続部(差し込み)補修用 | |||
| テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/16 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MD-1 呼25用 排水管用差込みパッキン |
| EA124MD-2 呼32用 排水管用差込みパッキン |
| EA124MD-3 呼38用 排水管用差込みパッキン |
