品番 : EA124MD-34
品名 : 43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0473-38 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 38用 | 外径 | 43.5mm |
| 厚み | 3mm | 材質 | NBR |
| 排水管フクロナット(W45山16)のキセル管、ステッキ管、トラップU管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MD-34 43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン |
| EA124MD-35 44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚) |

