詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MD-35

品名 : 44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)

仕様

メーカー カクダイ 型番 490-463-38
呼径 38用 外径 44mm
厚み 2mm 材質 NBR
入数 2枚
38mmのキセル管、ステッキ管、トラップU管用
ツバ径43.5mm、パッキン44mmで接続
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/18 06:17現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1104ページ

代替品

EA124MD-35A
  • 品番

    EA124MD-35A

  • コメント

    変更点:外径43.5mm

バリエーション一覧
EA124MD-34 43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン
EA124MD-35 44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • 洗面器などの排水パイプ接続部(ツバ付き)の補修に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top