詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125AD-20

品名 : 9.5/16.5mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)

仕様

内径×外径 9.5×16.5mm 全長 20m
構造 2S 流体 酸素
最高圧力 2MPa 常用圧力 0.98MPa(10kgf/c㎡)
使用温度範囲 -25~60℃ 質量 190g/m
材質 天然ゴム
溶接装置・切断装置に
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接接触してもご使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,880 (税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/27 14:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0071ページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA125-10 6.3/13.2mmx10m 酸素ホース(青/ゴム製)
EA125-20 6.3/13.2mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)
EA125-30 6.3/13.2mmx30m 酸素ホース(青/ゴム製)
EA125AD-10 9.5/16.5mmx10m 酸素ホース(青/ゴム製)
EA125AD-20 9.5/16.5mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)
EA125AD-30 9.5/16.5mmx30m 酸素ホース(青/ゴム製)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top