品番 : EA125AD-30
品名 : 9.5/16.5mmx30m 酸素ホース(青/ゴム製)
仕様
| 内径×外径 | 9.5×16.5mm | 全長 | 30m |
|---|---|---|---|
| 構造 | 2S | 流体 | 酸素 |
| 最高圧力 | 2MPa | 常用圧力 | 0.98MPa(10kgf/c㎡) |
| 使用温度範囲 | -25~60℃ | 質量 | 190g/m |
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 溶接装置・切断装置に | |||
| 耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接接触してもご使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
