詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125AE-15

品名 : 12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)

仕様

用途 各種コンプレッサー・各種エアゾール用
自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付
作業現場・工場配管用・建築工事
土木工事作業現場、採石、石切現場に
流体 圧縮空気・窒素ガス・水
※その他の流体には使用しないでください。
呼称 12 内径×外径 12.7×21.0mm
全長 15m 流体温度範囲 0~60℃
使用温度範囲 -20~60℃ 常用圧力 0.98MPa(10kgf/c㎡)
最高使用圧力 1.0MPa 最小曲げ半径 130mm
補強層 2層 質量 310g/m
材質 天然ゴム
圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース
※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。
上水、飲用水(食品用途)には適しません。
循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。
追加説明
カタログ価格

9,540 (税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/21 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1033ページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA125AE-10 12.7/21.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AE-15 12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AE-20 12.7/21.0mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AE-30 12.7/21.0mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AF-10 19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AF-20 19.0/29.0mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AF-30 19.0/29.0mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AG-10 25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AG-20 25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)
EA125AG-30 25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top