品番 : EA125AF-10
品名 : 19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)
仕様
| 用途 | 各種コンプレッサー・各種エアゾール用 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付 作業現場・工場配管用・建築工事 土木工事作業現場、採石、石切現場に |
流体 | 圧縮空気・窒素ガス・水 ※その他の流体には使用しないでください。 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 19 | 内径×外径 | 19×29mm |
| 全長 | 10m | 流体温度範囲 | 0~60℃ |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 常用圧力 | 0.98MPa(10kgf/c㎡) |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 最小曲げ半径 | 190mm |
| 補強層 | 2層 | 質量 | 500g/m |
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース | |||
| ※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。 上水、飲用水(食品用途)には適しません。 循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/21 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
