詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BB-6A

品名 : 5.0/8.0mmx4.8m ウレタンホース(雄ねじ付)

仕様

常用圧力 1MPa(150PSI) 内径×外径 5×8mm
取付ねじサイズ R(PT)1/4” 材質 ウレタン樹脂
使用範囲 4.8m
スイベル金具付
プラグ付
追加説明
カタログ価格

1,970 (税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/08/07 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA125BB-6A 5.0/8.0mmx4.8m ウレタンホース(雄ねじ付)
EA125BB-12A 5.0/8.0mmx9.6m ウレタンホース(雄ねじ付)
メイン画像

資料

中国版RoHS
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top