品番 : EA125BB-12A
品名 : 5.0/8.0mmx9.6m ウレタンホース(雄ねじ付)
仕様
| 常用圧力 | 1MPa(150PSI) | 内径×外径 | 5×8mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | R(PT)1/4” | 材質 | ウレタン樹脂 |
| 使用範囲 | 9.6m | ||
| スイベル金具付 | |||
| 雄ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/08 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125BB-6A 5.0/8.0mmx4.8m ウレタンホース(雄ねじ付) |
| EA125BB-12A 5.0/8.0mmx9.6m ウレタンホース(雄ねじ付) |
