品番 : EA125BJ-30
品名 : 6.5/10.0mmx30m エアーホース(ソフトウレタン製)
抜群の柔軟性を有する、耐寒性に優れたプロ仕様のエアーホース
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-SNF-6.5 |
---|---|---|---|
商品名 | ソフトニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして |
内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 30m |
使用圧力 | 0~1.5MPa | 許容曲げ半径(20℃時) | 40mm |
使用流体 | エアー | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
材質 | ポリウレタン | 色調 | ピンクパープル |
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適 | |||
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます | |||
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減 | |||
ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上 | |||
うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。 | |||
1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単 | |||
環境にやさしい非塩ビホース | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1074ページ 1452ページ |