品番 : EA125BK-100
品名 : 8.5/12.5mmx100m エアーホース(ソフトウレタン製)
抜群の柔軟性を有する、耐寒性に優れたプロ仕様のエアーホース
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-SNF-8.5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ソフトニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして |
| 内径×外径 | 8.5×12.5mm | 全長 | 100m |
| 使用圧力 | 0~1.5MPa | 許容曲げ半径(20℃時) | 55mm |
| 使用流体 | エアー | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 材質 | ポリウレタン | 色調 | ピンクパープル |
| ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適 | |||
| 耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます | |||
| ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減 | |||
| ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上 | |||
| うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。 | |||
| 1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単 | |||
| 環境にやさしい非塩ビホース | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
