品番 : EA125BS-10C
品名 : 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
| 常用圧力 | 1.4MPa(200PSI) | 材質 | ウレタン樹脂 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 10m |
| カプラー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/06 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
