詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BS-30C

品名 : 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

常用圧力 1.4MPa(200PSI) 材質 ウレタン樹脂
内径×外径 6.5×10mm 全長 30m
カプラー付き
追加説明
カタログ価格

8,970 (税抜)/ 9,867 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/06 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1014ページ

代替品

EA125BT-30C
  • 品番

    EA125BT-30C

  • コメント

    8/12x30m ホース内空気抵抗が小さい

バリエーション一覧
EA125BS-10C 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BS-20C 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BS-30C 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BT-10C 8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BT-20C 8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BT-30C 8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き
  • カプラー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top