品番 : EA125BX-120A
品名 : 6.0/10.0mm x20m 高圧エアホース
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0088-7050 |
---|---|---|---|
使用圧力 | 2.26MPa | 最高圧力 | 2.94MPa |
ホース材質 | ウレタン | ホース内径×外径 | 6mm×10mm |
全長 | 20m | ||
ワンタッチロックカプラ付 | |||
重量 | 1570g | 用途 | 高圧釘打機用 |
パッケージプラグ付:ホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1070ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA125BX-110A 6.0/10.0mm x10m 高圧エアホース |
EA125BX-120A 6.0/10.0mm x20m 高圧エアホース |
EA125BX-130A 6.0/10.0mm x30m 高圧エアホース |