詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CE-10

品名 : 5.0/ 8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

使用流体 空気 内径 5mm
外径 8mm 使用範囲 8m
常用圧力 0.69MPa 最大使用圧力 1.5MPa
使用温度範囲 -20~60℃ コイルホース巻外径 65mm
材質 ポリウレタン
カプラー付き
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA125CE-3 5.0/ 8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CE-5 5.0/ 8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CE-7 5.0/ 8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CE-10 5.0/ 8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top