品番 : EA125CE-7
品名 : 5.0/ 8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 内径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 8mm | 使用範囲 | 6m |
| 常用圧力 | 0.69MPa | 最大使用圧力 | 1.5MPa |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | コイルホース巻外径 | 65mm |
| 材質 | ポリウレタン | ||
| カプラー付き | |||
| 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CE-3 5.0/ 8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CE-5 5.0/ 8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CE-7 5.0/ 8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CE-10 5.0/ 8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
