品番 : EA125CE-12
品名 : 5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
内径×外径 | 5×8mm | 使用範囲 | 3m |
---|---|---|---|
使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | ホース材質:ポリウレタン樹脂 金具材質:POM・鋼鉄・NBR |
使用温度範囲 | -5~60℃ | ||
カプラー付 | |||
ワンプッシュボタン付カップリングなので、ボタンを押すだけで簡単にリリース可能。ボタンつまみによるロック機能も搭載しており、安全です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/06 20:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1055ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA125CE-12 5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(カプラー付) |
EA125CE-14 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付) |
EA125CE-16 5.0/ 8.0mmx 7m ウレタンホース(カプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA125CE-14