品番 : EA125CE-14
品名 : 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内径×外径 | 5×8mm | 使用範囲 | 5m |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | ホース材質:ポリウレタン樹脂 金具材質:POM・鋼鉄・NBR |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | ||
| カプラー付 | |||
| ワンプッシュボタン付カップリングなので、ボタンを押すだけで簡単にリリース可能。ボタンつまみによるロック機能も搭載しており、安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1055ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CE-12 5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CE-14 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CE-16 5.0/ 8.0mmx 7m ウレタンホース(カプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大

