詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CF-30

品名 : 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)

仕様

内径×外径 6.5×10mm 全長 30m
使用圧力 1.0MPa 材質 ホース材質:塩化ビニル
金具材質:POM・鋼鉄・NBR
カプラー付
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/06 20:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1056ページ

代替品

EA125ED-30
  • 品番

    EA125ED-30

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA125CF-10 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CF-20 6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CF-30 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CF-110 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CF-120 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CF-130 8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top