品番 : EA125ED-30
品名 : 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
仕様
使用流体 | 空気 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
材質 | PVC | 内径×外径 | 6.5×10mm |
全長 | 30m | 重量 | 1862g |
常用圧力 | 1.5MPa | 破裂圧力 | 6MPa |
許容曲げ半径 | 150mm | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
カラー | レッド | ||
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。 | |||
カプラー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1070ページ |
拡大