詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125EE-20

品名 : 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

仕様

内径×外径 8.5×12.5mm 全長 20m
許容曲げ半径 150mm 常用圧力 1.5MPa
使用温度範囲 -20~60℃ 材質 PVC
重量 1805g
カプラー付き
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 20:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1014ページ
バリエーション一覧
EA125ED-5 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125ED-10 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125ED-20 6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125ED-30 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125EE-5 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125EE-10 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125EE-20 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
EA125EE-30 8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き
  • カプラー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top