品番 : EA125CG-104
品名 : 6.5/10mmx 4.0m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
| 内径×外径 | 6.5×10mm | 使用範囲 | 4m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ウレタン樹脂 | 使用圧力 | 1.4MPa |
| プラグ・ソケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/10/06 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CG-104 6.5/10mmx 4.0m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CG-106 6.5/10mmx 6.0m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CG-108 6.5/10mmx 8.0m ウレタンホース(カプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
