詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CG-108

品名 : 6.5/10mmx 8.0m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

内径×外径 6.5×10mm 使用範囲 8m
材質 ウレタン樹脂 使用圧力 1.4MPa
プラグ・ソケット付
追加説明
カタログ価格

3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA125CG-104 6.5/10mmx 4.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CG-106 6.5/10mmx 6.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CG-108 6.5/10mmx 8.0m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
画像はEA125CG-104です。
  • 画像はEA125CG-104です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top