詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CG-310

品名 : 8.0x12mm/10m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC)

仕様

ホース内径×外径 8.0×12mm 全長 10m
最高使用圧力 1.5MPa 材質 PVC
-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。
手元でホースが折れにくいホースガイド付き。
ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

4,210 (税抜)/ 4,631 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/18 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1014ページ
バリエーション一覧
EA125CG-210 6.5x10mm/10m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CG-220 6.5x10mm/20m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CG-310 8.0x12mm/10m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC)
EA125CG-320 8.0x12mm/20m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ホースガイド+カプラー付き
  • ホースガイド+カプラー付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top