品番 : EA125CG-320
品名 : 8.0x12mm/20m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC)
仕様
| ホース内径×外径 | 8.0×12mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 材質 | PVC |
| -40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。 | |||
| 手元でホースが折れにくいホースガイド付き。 | |||
| ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/08/18 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CG-210 6.5x10mm/10m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC) |
| EA125CG-220 6.5x10mm/20m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC) |
| EA125CG-310 8.0x12mm/10m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC) |
| EA125CG-320 8.0x12mm/20m 耐低温エアーホース(カプラー付/PVC) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
