品番 : EA125CH-110
品名 : 5.0/ 8.0mmx10m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
仕様
| 内径×外径 | 5×8mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ウレタン樹脂 | 取付ねじ | R1/4” |
| 使用圧力 | 1.0MPa | ||
| プラグ付 | |||
| ホースがよじれにくいスイベル金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/11/21 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CH-110 5.0/ 8.0mmx10m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付 |
| EA125CH-120 5.0/ 8.0mmx20m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
