詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CH-120

品名 : 5.0/ 8.0mmx20m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付

仕様

内径×外径 5×8mm 全長 20m
材質 ウレタン樹脂 取付ねじ R1/4”
使用圧力 1.0MPa
プラグ付
ホースがよじれにくいスイベル金具付
追加説明
カタログ価格

3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/10/02 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1014ページ
バリエーション一覧
EA125CH-105 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
EA125CH-110 5.0/ 8.0mmx10m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
EA125CH-120 5.0/ 8.0mmx20m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • R1/4”ねじ
  • プラグ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top