詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CH-105

品名 : 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付

仕様

内径×外径 5×8mm 全長 5m
材質 ウレタン樹脂 取付ねじ R1/4”
使用圧力 1.0MPa
プラグ付
ホースがよじれにくいスイベル金具付
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 19:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA125CH-105 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
EA125CH-110 5.0/ 8.0mmx10m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
EA125CH-120 5.0/ 8.0mmx20m ウレタンホース(スイベル金具・プラグ付
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top